Panasonic(パナソニック)
LED□450埋込格子タイプ点灯部昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
44
33
44
50
光束(Lm)
6480
4320
6480
7870
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41843893
品番
NNFK33360LA9
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
44
光束(Lm)
6480
タイプ
□450
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可