LED□500直付乳白パネル点灯部白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)26
光束(Lm)3430
内容量1個注文コード41844338品番NNFK38201CLA9
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
消費電力(W)26光束(Lm)3430タイプ□500色温度(K)4000光源色白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする