Panasonic(パナソニック)
LED□500直付乳白パネル点灯部白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
38
26
34
38
55
光束(Lm)
5380
3430
4800
5380
7420
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41844374
品番
NNFK38401CLA9
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
38
光束(Lm)
5380
タイプ
□500
色温度(K)
4000
光源色
白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可