Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込格子タイプ点灯部白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41844496
品番
NNFK43361LA9
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
タイプ
□600
消費電力(W)
59
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
8120
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可