Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込マルコン点灯部昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
59
41
59
75
光束(Lm)
8000
5400
8000
10470
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41844505
品番
NNFK43370LA9
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
59
光束(Lm)
8000
タイプ
□600
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可