LED□600埋込マルコン点灯部白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)59
光束(Lm)7580
内容量1個注文コード41844514品番NNFK43371LA9
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
消費電力(W)59光束(Lm)7580タイプ□600色温度(K)4000光源色白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする