Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込マルコン点灯部温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
75
59
75
光束(Lm)
9660
7380
9660
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41844593
品番
NNFK43472LA9
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
75
光束(Lm)
9660
タイプ
□600
色温度(K)
3500
光源色
温白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可