Panasonic(パナソニック)
LED□720直付下面開放点灯部白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
41
41
59
75
光束(Lm)
5720
5720
8510
11600
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41844627
品番
NNFK44251LA9
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
41
光束(Lm)
5720
タイプ
□720
色温度(K)
4000
光源色
白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可