曜日別特売

LED□720直付下面開放点灯部白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)105
光束(Lm)14590
内容量1個注文コード41844724品番NNFK44551LT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,100
消費電力(W)105光束(Lm)14590タイプ□720色温度(K)4000光源色白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41844724NNFK44551LT907474401NNFK44551JLT9画像準備中LED□720直付下面開放 点灯ユニットのみPanasonic(パナソニック)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする