曜日別特売
6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41844862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41844862
6×12 ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41844862

ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
長さ(mm)12
寸法B(mm)5
内容量1箱(200個)注文コード41844862品番6×12
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)12寸法B(mm)5寸法l(mm)8材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41844862
2019-06-14
用途: 作品のパーツを組み付ける際に使用
筑波大学芸術系教育・研究機関

以前使用していた飾りナットがなくなり、新しい仕様の六角穴となり、うまく使用できるか心配でしたが、無事使用でき安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
77:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする