※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41844914
品番
6×17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
17
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
13
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41844914
6×17
41737936
6×17
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました