LED□600埋込深枠点灯部昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41844925品番NNFK47420JLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,500
グリーン購入法適合タイプ□600消費電力(W)60色温度(K)5000光源色昼白色色(本体)光束(Lm)7380調光方式約10~100%連続調光型演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする