LED□650直付乳白パネル点灯部白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)35
光束(Lm)4800
内容量1個注文コード41844986品番NNFK48201JLA9
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
グリーン購入法適合タイプ□650消費電力(W)35色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)4800調光方式約10~100%連続調光型演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする