※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41845176
品番
5×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
7.1~7.5
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
6
寸法d2(Φmm)
10
寸法d3(Φmm)
7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。