曜日別特売
5×13 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×13 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845377
5×13 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41845377

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1箱(250個)注文コード41845377品番5×13
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。

ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)13材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)7.7~8表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10寸法d1(Φmm)11.5寸法d2(Φmm)11寸法d3(Φmm)6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41845422
2023-12-06
用途: 家具製作には必需品
その他業種

組み立て家具作りには欠かせませんね
抜けないが、これから様子見てみます

2024-02-05
用途: 学習机 DIY
その他業種

学習机を作製に使いましたが、何とか出来ました。
みなさん言ってるように少し舐めやすいですね。
六角レンチ使用時は注意が必要かな

対象商品 : 41845404
2021-10-16
用途: ベニヤ合板にM6ネジを取り付けるための雌ネジとして
教育・研究機関

しゃしんでみるよりも実際外観的な外観的な仕上げがよいと思う。よく食い込み取り付けは問題なし。ねじ部も滑らか。

対象商品 : 41845422
2021-02-08
用途: 木製システムラック製作で使用。
有限会社中村材木店建設業・工事業

期待通りの商品でした。φ9㎜の木工キリ穴で使用できました。

対象商品 : 41845404
2017-03-21
用途: 販売商品の組立てパーツ
サービス業

特に問題も無く、良い状態でした。納品もスムーズで良かったです。

対象商品 : 41845447
2018-03-23
用途: 商品組み立て
卸売・小売業

いつも購入してますが、使い勝手がいいです。 今まで1つも不具合品がありませんので安心して購入してます。

対象商品 : 41845422
2016-07-15
用途: 家具のジョイント
製造業

毎回使用しているがもう少し耐久性が欲しい
堅木だとすぐなめる

対象商品 : 41845404
2018-03-09
用途: 家具、工作物等

松、ヒノキ、杉等の材料にしか使用していませんので堅木に使用した場合の強度はわかりませんが、当方の使用目的には十分な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする