曜日別特売
6×65 六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41846104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)ねじの呼びM6注文コード41846104品番6×65
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。

ねじの呼びM6長さ(mm)65寸法L(mm)65材質ステンレス寸法S(mm)(最大)10/(最小)9.4頭部形状六角寸法K(mm)(最大)4.6/(最小)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41846393
2023-11-29
用途: 金具の取付に

安価なうえ、ちょうどいい数量だったので大変助かりました。

対象商品 : 41846235
2023-02-01
用途: ひさしを後付けで取り付ける時
ケノフィックスジャパン株式会社卸売・小売業

木の柱に確実に食い込んで固定できるので助かります。

対象商品 : 41846192
2021-12-04
用途: キャスター付け
めがねのイトウ

使いやすいくて頑丈です満足です。
また注文したいです。

対象商品 : 41846375
2021-06-24
用途: 家具の組み立て
株式会社ベルデ

このサイズのコーチスクリューは、なかなか手に入らないので、助かります。

対象商品 : 41846226
2019-04-08
用途: 垂木の留め付け

このサイズの品物は他で探してもなかなか見つからないので助かりました。品質も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41846226
2016-07-10
用途: 太陽光パネルの固定、(木質架台への)
建設業・工事業

した穴を開ける必要があったが、取り付けは、トルクを弱めにし、ワッシャのヘタレルのを確認して、手締めという作業手順を要したが、ねじピッチがもう少し、小さければよかったが、そこは、要領でカバー。

対象商品 : 41846131
2013-09-14
用途: ウッドデッキ

インパックトドリルで使用しましたが、なめる、切れるで、軟らかすぎる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4499:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする