※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD 20形LED本体埋込
商品レビューを投稿する
埋込穴幅(mm)
300
150
190
220
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41846788
品番
NNLK22730
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
仕様
天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
639
埋込高(mm)
54
注意
※ライトバー別売。