5×70 FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂 41847635

5×70 FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂 41847635
5×70 FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂 41847635

FRXシールHEX (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)
長さ(mm)70
内容量1箱(100個)注文コード41847635品番5×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5長さ(mm)70材質SUS410種類FRXシールHEX寸法H(mm)4.5適合板厚(mm)2.8~4.5寸法B(mm)8寸法h(mm)4.8寸法dk(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418476355×70417351115×705×70 FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735111FRXシールHEX (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41847601
2015-04-07
用途: 波板をリップ溝型鋼に打ち付ける
建設業・工事業

フックボルトとの比較ですが、風が強い時、フックボルトは波板の振動でゆるむが、それが無いので良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
382:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする