大阪魂
FRXシールHEX (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
50
35
40
115
135
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
41847671
品番
6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
50
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
2.8~6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
4.8
寸法dk(mm)
15.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41847671
6×50
41735154
6×50
FRXシールHEX (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました