※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LB110形6400Lm昼光色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41847865
品番
NNL8600EDJLE9
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
100~242
全光束(Lm)
6400
色温度(K)
6500
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。