曜日別特売
3.5×19 FRXナベ (SUS410)(小箱) 大阪魂 41847951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXナベ (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード41847951品番3.5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質SUS410ねじの呼びM3.5長さ(mm)19頭部形状ナベ種類FRXナベ寸法H(mm)2.5適合板厚(mm)0.9~2.3寸法dk(mm)6.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418479513.5×19417339033.5×193.5×19 FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733903FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41847976
2014-08-07
用途: 鉄骨サッシを止める時に使う。
長野フロント株式会社

インパクトドライバーで3mmの鉄骨にサッシを止める時に使う、山が舐めないので良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする