※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41848116
品番
5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
頭部形状
ナベ
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3.2
適合板厚(mm)
1.6~4
寸法dk(mm)
9.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41848116
5×19
41734061
5×19
FRXナベ (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました