※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
41848125
品番
5×25
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
ナベ
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3.2
適合板厚(mm)
1.6~4
寸法dk(mm)
9.3