※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ (SUS410/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1パック(20個)
1箱(1000個)
1パック(17個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1箱(250個)
1箱(150個)
長さ(mm)
50
10
13
16
19
25
30
35
45
50
55
60
70
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41848256
品番
4×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
頭部形状
ナベ
表面処理
ブラック
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~3.2
寸法dk(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41848256
4×50
41734305
4×50
FRXナベ (SUS410/ブラック)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました