LED□450埋込下面開放点灯部昼白色

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個消費電力(W)50注文コード41848276品番NNFK33450JDZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
グリーン購入法適合タイプ□450消費電力(W)50色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)7960調光方式約10~100%連続調光型演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする