※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LIVEHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
25
50
60
70
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41849211
品番
6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
LIVE HEX
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
12.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41849211
6×25
41736037
6×25
LIVEHEX (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました