※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LIVEPAN (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
長さ(mm)
19
16
10
13
19
25
30
35
40
45
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
41849376
品番
5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
2
最大板厚(mm)
4
頭部形状
PAN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41849376
5×19
41735872
5×19
LIVEPAN (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました