Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込乳白P点灯部P調光昼白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41849475
品番
NNFK47400JRZ9
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
60
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
8470
調光方式
PiPit調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可