Panasonic(パナソニック)
LEDスクエア埋込12000Pi調光昼白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41849493
品番
NNL1110ENRZ9
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
74.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
12000
調光方式
PiPit調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可