曜日別特売

スクエア光源グレア6500LmPi昼白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41849563品番NNL1610KNRZ9
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
消費電力(W)41.5色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)5700調光方式PiPit調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする