Panasonic(パナソニック)
スクエア光源グレア9000LmPi昼白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41849649
品番
NNL1910KNRZ9
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
56.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
7900
調光方式
PiPit調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可