Panasonic(パナソニック)
スクエア光源グレア8000Lm調光昼白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41849737
品番
NNL1800KNLA9
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
49.7
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
7000
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可