Panasonic(パナソニック)
スクエア光源グレア9000Lm調光白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41849764
品番
NNL1900KWLA9
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
56.3
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
7480
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可