※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LEDアーム式ベッドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
光源色
電球色
昼白色
電球色
色温度(K)
2700
5000
2700
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41849965
品番
NNF23161LE1
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)
材質/仕上
セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
器具・セット
セット
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
18.6
光束(Lm)
84
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
5~100
取付面位置
壁面
電球の種類
LED
調光の可否
○
調色の可否
×