曜日別特売
NNFJ21311LE9 LEDタスクライト ガラスシリンダー Panasonic(パナソニック) 41849999

NNFJ21311LE9 LEDタスクライト ガラスシリンダー Panasonic(パナソニック) 41849999
NNFJ21311LE9 LEDタスクライト ガラスシリンダー Panasonic(パナソニック) 41849999

LEDタスクライト ガラスシリンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41849999品番NNFJ21311LE9
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
質量(kg)2.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする