※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイントHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
長さ(mm)
35
105
115
135
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41850015
品番
5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
SUS410
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
5.2
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
23
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
8
頭部形状
HEX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41850015
5×35
41736545
5×35
ジャックポイントHEX (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました