※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイントナベ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
35
45
60
ねじの呼び
M4
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41850182
品番
4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
頭部形状
ナベ
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41850182
4×35
41736353
4×35
ジャックポイントナベ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ
1パック(10個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました