CSLIM本体L600定格

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個光源色温白色光束(Lm)700注文コード41850489品番NNF06032LE1
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
グリーン購入法適合長さ(mm)610幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)6.5器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光束(Lm)700演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする