Panasonic(パナソニック)
CSLIM本体L900定格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
電球色
光束(Lm)
1070
注文コード
41850613
品番
NNF09030LE1
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
905
幅(mm)
50
高さ(mm)
41
消費電力(W)
10
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107
光束(Lm)
1070
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否