Panasonic(パナソニック)
CSLIM端用L900高出力
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
光束(Lm)
2050
2050
2090
2180
2300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41850717
品番
NNF09080LJ9
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
光束(Lm)
2050
長さ(mm)
905
幅(mm)
50
高さ(mm)
41
消費電力(W)
18
器具・セット
セット品
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可