Panasonic(パナソニック)
CSLIM端用L900高出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
2190
2050
2090
2180
2300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41850744
品番
NNF09083LJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.6
光束(Lm)
2190
長さ(mm)
905
幅(mm)
50
高さ(mm)
41
消費電力(W)
18
器具・セット
セット品
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可