※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスHEX (SUS410/ スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41851476
品番
5×45
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
SUS410
表面処理
スズめっき
寸法H(mm)
3.9
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
8