曜日別特売
4×16 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41851616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41851616
4×16 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 41851616

ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)16
内容量1箱(1000個)注文コード41851616品番4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4長さ(mm)16材質ステンレス表面処理茶ブロンズ寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17頭部形状PAN寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)4.5MIN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418516164×16417293444×164×16 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41729344ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする