曜日別特売
4×45×37 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×45×37 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851756
4×45×37 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851756

ピアスPAN (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
長さ(mm)45
ねじの呼びM4
内容量1箱(600個)注文コード41851756品番4×45×37
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質SUS410長さ(mm)45ねじの呼びM4頭部形状PAN寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3MIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41851686
2020-07-07
用途: 農業用ハウスの建設
株式会社すずき農園農・林・水産業

いつも使用していますが、不良品もなく間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする