曜日別特売
MY1C63TN-1000A MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TN) SMC 41851793

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付注文コード41851793品番MY1C63TN-1000A
参考基準価格(税別)¥266,970販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする