曜日別特売
4×10 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱) 九飛勢螺 41852045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱) 九飛勢螺 41852045
4×10 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱) 九飛勢螺 41852045

ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード41852045品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質SUS410長さ(mm)10ねじの呼びM4表面処理ブラック頭部形状PAN寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法d3(mm)3.15~3.2寸法y(mm)2.5MIN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418520454×10417299224×104×10 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41729922ピアスPAN (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(17個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
418520454×10418516774×104×10 ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺 41851677ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺1箱(1000個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする