※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
長さ(mm)
16
10
13
25
30
35
40
45
50
19
ねじの呼び
M4
M4
M5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41852194
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
頭部黒塗装
材質
SUS410
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法d(mm)
3.99~4.15
寸法D(mm)
7.78~8.17
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
4.5MIN
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41852194
4×16
41730701
4×16
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)
九飛勢螺
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました