※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
注文コード
41852431
品番
5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.1~3.37
寸法d(mm)
4.65~4.8
寸法D(mm)
9.07~9.47
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
4.3MIN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41852431
5×35
41730333
5×35
ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました