※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN 細目 (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41852571
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
SUS410
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.9
頭部形状
PAN
寸法d3(mm)
3.2
寸法h(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41852571
4×10
41733002
4×10
ピアスPAN 細目 (SUS410/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました