※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
長さ(mm)
25
16
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41852797
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法l(mm)
全ネジ
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41852797
4×25
41732092
4×25
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました